CEMBRE SPA - CEM705002 ETICH.APP.CS-EPY TERRA DI PROTEZIONE- 20 - 705002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
90 ST
EAN
8016692806150
Artikelnummer
CEM705002
Herstellernummer
705002
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


