CEMBRE SPA - CEM705000 ETICH.APP.CS-EPY TERRA DI PROTEZIONE-12, - 705000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
225 ST
EAN
8016692997544
Artikelnummer
CEM705000
Herstellernummer
705000
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
Gold
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


