CEMBRE SPA - CEM704404 ET.CS-PEN-N-PE 31,5 MM NEUTRO CON FUNZ.P - 704404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
40 ST
EAN
8016692802053
Artikelnummer
CEM704404
Herstellernummer
704404
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
31.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


