CEMBRE SPA - CEM704402 ET.CS-PEN-N-PE 20 MM NEUTRO CON FUNZ.PRO - 704402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Durchmesser - 20 mm
Packung
90 ST
EAN
8016692759814
Artikelnummer
CEM704402
Herstellernummer
704402
Hersteller
CEM
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
sonstige
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


