CEMBRE SPA - CEM704400 ETICH.APP.CS-PEN-N-PE TERRA - 12,5MM. - 704400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
225 ST
EAN
8016692877211
Artikelnummer
CEM704400
Herstellernummer
704400
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


