Startseite

CEMBRE SPA - CEM703901 ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 16MM - 703901

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM703901 ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692354941

Artikelnummer

CEM703901

Herstellernummer

703901

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

16 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Marchio CEMBRE modello ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 16MM.. Segnale di indicazione / pericolo