CEMBRE SPA - CEM703901-BULK ETICH.X APPARECCH.CS-CE-NORME-16,0MM BUL - 703901-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Durchmesser - 16 mm
Packung
1170 ST
EAN
8016692628004
Artikelnummer
CEM703901-BULK
Herstellernummer
703901-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
16 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
schwarz
Nachleuchtend:
ja


