Startseite

CEMBRE SPA - CEM703900 ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 12,5M - 703900

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM703900 ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 12,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692402925

Artikelnummer

CEM703900

Herstellernummer

703900

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Marcatura CE