CEMBRE SPA - CEM703801 ETICH.APP.CS-EX-SICUREZZA AUMENTATA- 16M - 703801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
140 ST
EAN
8016692354873
Artikelnummer
CEM703801
Herstellernummer
703801
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
16 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


