Startseite

CEMBRE SPA - CEM703402 ETICH.APP.CS-DIW-ISOLAMENTO CLASSE II 20 - 703402

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM703402 ETICH.APP.CS-DIW-ISOLAMENTO CLASSE II 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692354606

Artikelnummer

CEM703402

Herstellernummer

703402

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 703402 - ETICH.APP.CS-DIW-ISOLAMENTO CLASSE II 20