Startseite

CEMBRE SPA - CEM7033M63 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M63X1 - 7033M63

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7033M63 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M63X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 8 ST

EAN

8016692601137

Artikelnummer

CEM7033M63

Herstellernummer

7033M63

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

70 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M63X1.. Controdado per pressacavo