CEMBRE SPA - CEM7033M50 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M50X1 - 7033M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
10 ST
EAN
8016692601120
Artikelnummer
CEM7033M50
Herstellernummer
7033M50
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
57 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm


