Startseite

CEMBRE SPA - CEM7033M20 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M20X1 - 7033M20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7033M20 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M20X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692595795

Artikelnummer

CEM7033M20

Herstellernummer

7033M20

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

24 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

3.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M20X1.. Controdado per pressacavo