CEMBRE SPA - CEM7033M12 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M12X1 - 7033M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
30 ST
EAN
8016692595733
Artikelnummer
CEM7033M12
Herstellernummer
7033M12
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
16 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
2.8 mm


