Startseite

CEMBRE SPA - CEM7033AM40 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M40X1 - 7033AM40

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7033AM40 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M40X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692601199

Artikelnummer

CEM7033AM40

Herstellernummer

7033AM40

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

45 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M40X1.. Controdado per pressacavo