CEMBRE SPA - CEM7033AM25 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M25X1 - 7033AM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8016692601175
Artikelnummer
CEM7033AM25
Herstellernummer
7033AM25
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
29 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
4 mm


