Startseite

CEMBRE SPA - CEM7033AM20 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M20X1 - 7033AM20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7033AM20 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M20X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Höhe - 3.5 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692602042

Artikelnummer

CEM7033AM20

Herstellernummer

7033AM20

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Höhe:

3.5 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Edelstahl

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M20X1.. Controdado per pressacavo