CEMBRE SPA - CEM7033AM12 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M12X1 - 7033AM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8016692601144
Artikelnummer
CEM7033AM12
Herstellernummer
7033AM12
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
16 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
2.8 mm


