Startseite

CEMBRE SPA - CEM7032A036 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L PG36 - 7032A036

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7032A036 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 7 ST

EAN

8016692597355

Artikelnummer

CEM7032A036

Herstellernummer

7032A036

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

50 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L PG36.. Controdado per pressacavo