Startseite

CEMBRE SPA - CEM7032A011 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L PG11 - 7032A011

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7032A011 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692601076

Artikelnummer

CEM7032A011

Herstellernummer

7032A011

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

22 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

3 mm

CONTRODADI PER PRESSACAVI MAXIinox in Acciaio Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2), passo Pg