CEMBRE SPA - CEM7032A009 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L PG9 - 7032A009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
20 ST
EAN
8016692601069
Artikelnummer
CEM7032A009
Herstellernummer
7032A009
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
20 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
2.8 mm


