CEMBRE SPA - CEM7032048 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG48 - 7032048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Höhe - 5.5 mm
Schlüsselweite - 64 mm
Werkstoff - Metall
Packung
8 ST
EAN
8016692601045
Artikelnummer
CEM7032048
Herstellernummer
7032048
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Höhe:
5.5 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Edelstahl
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


