CEMBRE SPA - CEM7032036 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG36 - 7032036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Höhe - 5 mm
Schlüsselweite - 50 mm
Werkstoff - Metall
Packung
10 ST
EAN
8016692597287
Artikelnummer
CEM7032036
Herstellernummer
7032036
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Edelstahl
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


