Startseite

CEMBRE SPA - CEM7032021 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG21 - 7032021

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7032021 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692483603

Artikelnummer

CEM7032021

Herstellernummer

7032021

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

32 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

3.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG21.. Controdado per pressacavo