Startseite

CEMBRE SPA - CEM7032016 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG16 - 7032016

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7032016 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692495446

Artikelnummer

CEM7032016

Herstellernummer

7032016

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

27 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.411 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

3 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG16.. Controdado per pressacavo