CEMBRE SPA - CEM7032013 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG13 - 7032013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
30 ST
EAN
8016692483580
Artikelnummer
CEM7032013
Herstellernummer
7032013
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
3 mm


