CEMBRE SPA - CEM7032009 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG9 - 7032009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.411 mm
Höhe - 2.8 mm
Schlüsselweite - 20 mm
Packung
30 ST
EAN
8016692590561
Artikelnummer
CEM7032009
Herstellernummer
7032009
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.411 mm
Höhe:
2.8 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Edelstahl
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


