Startseite

CEMBRE SPA - CEM7032007 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG7 - 7032007

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7032007 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692595825

Artikelnummer

CEM7032007

Herstellernummer

7032007

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

16 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

2.8 mm

CONTRODADI PER PRESSACAVI MAXIinox