Startseite

CEMBRE SPA - CEM703002 ETICH.APPAR.CS-DCW-CORRENTE CONTINUA- 20 - 703002

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM703002 ETICH.APPAR.CS-DCW-CORRENTE CONTINUA- 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692354323

Artikelnummer

CEM703002

Herstellernummer

703002

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 703002 - ETICH.APPAR.CS-DCW-CORRENTE CONTINUA- 20