CEMBRE SPA - CEM703001 ETICH.APPAR.CS-DCW-CORRENTE CONTINUA- 16 - 703001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
140 ST
EAN
8016692354316
Artikelnummer
CEM703001
Herstellernummer
703001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
16 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 703001 - ETICH.APPAR.CS-DCW-CORRENTE CONTINUA- 16


