Startseite

CEMBRE SPA - CEM702600 ETICH.PER APPARECCH.CS-L- -NEGATIVO- 12, - 702600

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM702600 ETICH.PER APPARECCH.CS-L- -NEGATIVO- 12,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 225 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

schwarz

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 702600 - ETICH.PER APPARECCH.CS-L- -NEGATIVO- 12