Startseite

CEMBRE SPA - CEM702500 ETICH.PER APPARECCH.CS-L+ -POSITIVO- 12, - 702500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692353951

Artikelnummer

CEM702500

Herstellernummer

702500

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

schwarz

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L+, SIMBOLO POSITIVO, DIMENSIONE 12,5mm