CEMBRE SPA - CEM702202 ETICHETTA PER APPARRECC.CS-MW-MASSA- 20M - 702202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
90 ST
EAN
8016692353760
Artikelnummer
CEM702202
Herstellernummer
702202
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


