CEMBRE SPA - CEM702200 ETICHETTA PER APPARRECC.CS-MW-MASSA- 12, - 702200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
225 ST
EAN
8016692353746
Artikelnummer
CEM702200
Herstellernummer
702200
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand



