CEMBRE SPA - CEM702102 ETICHETTA PER APPARREC.CS-NB-NEGATIVO- 2 - 702102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
90 ST
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Negativo in film PVC, su foglio


