Startseite

CEMBRE SPA - CEM702101 ETICHETTA PER APPARREC.CS-NB-NEGATIVO- 1 - 702101

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM702101 ETICHETTA PER APPARREC.CS-NB-NEGATIVO- 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692353685

Artikelnummer

CEM702101

Herstellernummer

702101

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

16 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Negativo in film PVC, su foglio