Startseite

CEMBRE SPA - CEM702002 ETICHETTA PER APPARREC.CS-PR-POSITIVO- 2 - 702002

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM702002 ETICHETTA PER APPARREC.CS-PR-POSITIVO- 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692353623

Artikelnummer

CEM702002

Herstellernummer

702002

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Positivo in film PVC, su foglio