CEMBRE SPA - CEM702000 ETICHETTA PER APPARR.CS-PR-POSITIVO- 12, - 702000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
225 ST
EAN
8016692353609
Artikelnummer
CEM702000
Herstellernummer
702000
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


