Startseite

CEMBRE SPA - CEM701700 ETICHETTA PER APPAR.CS-NW-NEGATIVO- 12,5 - 701700

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM701700 ETICHETTA PER APPAR.CS-NW-NEGATIVO- 12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692353395

Artikelnummer

CEM701700

Herstellernummer

701700

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 701700 - ETICHETTA PER APPAR.CS-NW-NEGATIVO- 12 5