Startseite

CEMBRE SPA - CEM701301 ETIC.CS-PEN-NEUTRO CON FUNZ.DI PROTEZ.-1 - 701301

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM701301 ETIC.CS-PEN-NEUTRO CON FUNZ.DI PROTEZ.-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692353128

Artikelnummer

CEM701301

Herstellernummer

701301

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

16 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Neutro con funzione di protezione