Startseite

CEMBRE SPA - CEM701203 ETICH.APP.CS-PE-CONDUTTORE DI PROTEZ.- 2 - 701203

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM701203 ETICH.APP.CS-PE-CONDUTTORE DI PROTEZ.- 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 75 ST

EAN

8016692401065

Artikelnummer

CEM701203

Herstellernummer

701203

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Conduttore di protezione