CEMBRE SPA - CEM701200-BULK ETICH.CS-PE-CONDUT.DI PROTEZ.-12,5MM BUL - 701200-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
960 ST
EAN
8016692628523
Artikelnummer
CEM701200-BULK
Herstellernummer
701200-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


