CEMBRE SPA - CEM701003 ETICH.APPAR.CS-EWN TERRA SENZA RUMORE 25 - 701003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
75 ST
EAN
8016692905433
Artikelnummer
CEM701003
Herstellernummer
701003
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EWN, SIMBOLO TERRA SENZA RUMORE, DIMENSIONE 25mm


