CEMBRE SPA - CEM700901 ETICH.APP.CS-EP-TERRA DI PROTEZIONE- 16M - 700901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
140 ST
EAN
8016692400839
Artikelnummer
CEM700901
Herstellernummer
700901
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
16 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EP, SIMBOLO BIANCO TERRA DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 16mm


