Startseite

CEMBRE SPA - CEM700702 ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA- 20MM - 700702

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700702 ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA- 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692352718

Artikelnummer

CEM700702

Herstellernummer

700702

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Il simbolo rappresenrato nell'etichetta rispetta le norme: - EN 61310 - IEC 417 Temperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Materiale Film PVC Significato del simbolo Terra Forma geometrica Cerchio Adesivo sì