Startseite

CEMBRE SPA - CEM700702-BULK ETICH.X APPAREC.CS-EYG-TERRA- 20,0MM BUL - 700702-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700702-BULK ETICH.X APPAREC.CS-EYG-TERRA- 20,0MM BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 1200 ST

EAN

8016692628219

Artikelnummer

CEM700702-BULK

Herstellernummer

700702-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Terra