Startseite

CEMBRE SPA - CEM700700 ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA- 12,5 - 700700

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700700 ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA- 12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692352695

Artikelnummer

CEM700700

Herstellernummer

700700

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichette per apparecchiature. in flm PVC, su foglio. CS-EYG-Terra.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie