CEMBRE SPA - CEM700502 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EW-TERRA- 20M - 700502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
90 ST
EAN
8016692400563
Artikelnummer
CEM700502
Herstellernummer
700502
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 700502 - ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EW-TERRA- 20M


