CEMBRE SPA - CEM700500 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EW-TERRA- 12,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Durchmesser - 12.5 mm
Packung
225 ST
EAN
8016692400549
Artikelnummer
CEM700500
Herstellernummer
700500
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
12.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja


