Startseite

CEMBRE SPA - CEM700402 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EY-TERRA- 20M - 700402

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700402 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EY-TERRA- 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692352503

Artikelnummer

CEM700402

Herstellernummer

700402

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Terra